text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Staalborstels
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
9T312474
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
Bougieborstel lengte 150 mm 0,2 mm messing 3-rijig PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Gegolfde draad. Houten rug. Nuttige lengte 50 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9T312474
Aantal rijen
3
Lengte (mm)
150
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal rijen
3
Lengte (mm)
150
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T312474
EAN
4015448408208
UBB
500583996896
UNSPSC
47121801
Fabrikant artikelnummer
4000841023