text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekkerset K-2030 11-delig spanwijdte 120/130 mm spandiepte 100-350 mm KUKKO


Twee-/driearmig. Met extra slanke arm. Voor nauwe tussenruimtenToepassing: Voor het lostrekken van kogellagers, lagers, rondsels en synchroonlichamen. Door het omdraaien van de armen te gebruiken als buiten- en binnentrekker. Ook geschikt voor het lostrekken van asymmetrische werkstukken. Optimale aanpassing van de spil aan de as door 2-zijdig spilpunt (kogel en punt). Variabele spandiepte door aftrekhaken met verschillende lengtes

Artikelnummer 9S909325
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 11
Spanwijdte (mm) 100-350
Max. drukkracht (kN) 29.42
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 11
Spanwijdte (mm) 100-350
Max. drukkracht (kN) 29.42

Artikelnummers

Artikelnummer 9S909325
EAN 4021176306181
UBB 500584014772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer K-2030-10-S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.