text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC-stroomtangadapter CC 3 0,2-300 A wisselstroom / gelijkstroom tangopening m


Artikelnummer 9L685931
Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A) ['1', '300']
Stroommeetbereik/DC (A) ['1', '300']
Weerstandmeetbereik Nee
Tangbekopening (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A) ['1', '300']
Stroommeetbereik/DC (A) ['1', '300']
Weerstandmeetbereik Nee
Tangbekopening (mm) 25
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Ja
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Nee
Spanningsmeting/DC Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Beschermingsgraad (IP) IP30
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044038
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.