text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Heteluchtpistool HL 1620 S 1600 W 300/500 graden Celsius 240 / 450 l/min STEINEL


Hoort thuis in elke standaarduitrusting in het huishouden en de werkplaats. Voor ontdooien, krimpen, drogen en nog veel meer. Door verbeterde positie van het zwaartepunt ligt het model aangenamer in de hand. Borstelmotor. Mica-verwarming

Artikelnummer 9K403205
Breedte 86
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 252
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 86
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 252
Temperatuur (°C) 300 - 500
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Machinegewicht (kg) 0.717
Luchthoeveelheid (l/min) 450
Luchtstroomregulering Standen
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Met temperatuurindicatie Nee
Merk Steinel
Type HL 1620 S

Artikelnummers

Artikelnummer 9K403205
EAN 4007841351106
UBB 500583822977
UNSPSC 27112717
Fabrikant artikelnummer 351106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.