text.skipToContent text.skipToNavigation

Platformwagen laadvlakken L850xB450 mm stalen buis duifblauw, RAL 5014 PROMAT


Stalen buis en profielstaal gelast, met poedercoating duifblauw, RAL 5014. Laadoppervlak van plaat van houtmateriaal, oppervlak beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met klem. TPE-banden, spoorloos. Naven met groefkogellagers

Artikelnummer 9J994932
Kleur Blauw
Breedte (mm) 450
Hoogte (mm) 910
Lengte (mm) 850
Draaglast (kg) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte (mm) 450
Hoogte (mm) 910
Lengte (mm) 850
Draaglast (kg) 250
Type banden Overig
Oppervlaktebescherming frame Overig
Materiaal transportvlak Hout
Met rem Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9J994932
EAN 4015448481744
UBB 500583834105
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 9000444130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.