text.skipToContent text.skipToNavigation

Brandstofjerrycan inhoud 20 l rood HDPe L385xB229xH410mm PRESSOL


Voor vloeibare brandstoffen, UN-toelating. Met flexibele uitloop. Robuust en ongevoelig voor stoten. Afsluitklep met bevestigingsband beveiligd tegen verlies. Schenktuit met geïntegreerde ontluchting. Schenktuit wordt in de jerrycan bewaard. Vervuiling door transport wordt verhinderd, uitlaat raakt minder snel verloren. Hoge standvastigheid door groot standvlak. Door massieve handgreep gemakkelijk te dragen. Grijpgoot in de bodem van de jerrycan voor veilig gebruik. Optimaal design en vormstabiel door versterkingen rondom. Materiaal: HDPE. Afvoerbuislengte 175 mm. Schenktuit Ø 20 mm

Artikelnummer 9E723296
Kleur Rood
Breedte (mm) 229
Hoogte (mm) 410
Inhoud (ml) 20000
Lengte (mm) 385
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte (mm) 229
Hoogte (mm) 410
Inhoud (ml) 20000
Lengte (mm) 385
Materiaal Kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer 9E723296
EAN 4103810211379
UBB 500583776280
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 21 137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.