text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Sneeuwschuivers
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
8V339433
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
IJsstoter schildbreedte 150 mm schildhoogte 165 mm steellengte 1200 mm staal KRUMPHOLZ
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Uit één stuk, gehard en gesmeed staal. Met steel 1.200 mm, Ø 28 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8V339433
Breedte
150
Materiaal schep
Staal
Lengte steel (mm)
1300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Materiaal schep
Staal
Lengte steel (mm)
1300
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V339433
EAN
4035208034010
UBB
500583654255
UNSPSC
27112004
Fabrikant artikelnummer
3401