text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen los
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
8S039783
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
Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 100 kg volledig van rubber zwart PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S039783
Breedte (mm)
38
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
100
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
38
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
100
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S039783
EAN
4260390227012
UBB
500583620678
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276038