text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen los
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
8R437943
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
Reserve-wiel wiel d. 250 mm draagvermogen 1000 kg gegoten polyurethaan as-d. BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R437943
Breedte
50
Diameter
250
Draaglast
1000
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
250
Draaglast
1000
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R437943
EAN
4021885087685
UBB
500583601454
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B90.251