text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger ATTIX 30-01 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK


Haak voor toebehoren en kabel. Multifit-toebehorensysteem. Silent power

Artikelnummer 8I214346
Breedte 380
Hoogte 595
Diepte 450
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 380
Hoogte 595
Diepte 450
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 10
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 59
Basiskleur Blauw
Max. onderdruk (mbar) 250
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 61.6

Artikelnummers

Artikelnummer 8I214346
EAN 5711145265142
UBB 500583474076
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 107413590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.