text.skipToContent text.skipToNavigation

Onderhoudsunit standaard schroefdraad 1/2 inch halfautomatisch BG III 3-dlg. 320


Standaard · Driedelig, bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugstuurbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, een centrifugaalafscheider en een proportionele olienevelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Artikelnummer 8H964600
Max. doorstroom (l/h) 3200
Draadmaat binnendraad (inch) 1/2 inch
Afscheidbare partikelafmeting (µm) 5
Type 850 C
Verpakt per 1

Specificaties

Max. doorstroom (l/h) 3200
Draadmaat binnendraad (inch) 1/2 inch
Afscheidbare partikelafmeting (µm) 5
Type 850 C

Artikelnummers

Artikelnummer 8H964600
EAN 4047322121392
UBB 500583470504
UNSPSC 41112404
Fabrikant artikelnummer 101067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.