text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Algemene industriebenodigdheden
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
8F564483
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 8 m breedte 25 mm met ratel LC omdr. 800 daN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Eendelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8F564483
Kleur
Blauw
Breedte (mm)
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte (mm)
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
8000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
8
Tweedelig met ratel
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F564483
EAN
4015448875482
UBB
500583435051
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
4000365151