text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke afdichtingsring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 afmeting 142 x 89x2 nominale d


Uitvoering : Hoge druk Toepassingsgebied : Universele hogedruk dichting voor brede bereiken van de chemische industrie van de levensmiddelenverwerking en Drinkwatervoorziening. Zeer hoge prestatiestandaard. Bestand tegen olies, water, damp, gassen, zoutoplossingen, brandstoffen, alcoholen, organische en anorganische zuren, koolwaterstoffen, smeerstoffen en koudemiddel Materiaal: NBR-gebonden aramidevezel Toelatingen: BAM getest, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, elastomeer-richtlijn, ÖVGW reg.nr. G 1.912, DNV GL, ta-lucht, Fire-Safe cf. DIN EN ISO 10497 Temperatuurbereik: Tot +400 °C

Artikelnummer 8F474368
Buitendiameter (mm) 142
Binnendiameter (mm) 89
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Vezelmateriaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitendiameter (mm) 142
Binnendiameter (mm) 89
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Vezelmateriaal
Met sluitring Nee
Uitvoering ring Hol

Artikelnummers

Artikelnummer 8F474368
EAN 4059862007609
UBB 500583434062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1298142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.