text.skipToContent text.skipToNavigation

Multifunctionele camera RUNPOCAM RC2 kabellengte 30 m Runposticks Comfort RUNPOTEC


Incl. RUNPOSTICKS Comfort. Voor buisinspecties over lange afstanden tot 50 m. Vanaf 14 mm binnendiameter (komt overeen met installatiebuis-Ø 20 mm), maar ook voor grotere buisdoorsnedes (ventilatiesystemen, afvoeren, rioolbuizen etc.). In combinatie met de RUNPOSTICKS uitstekend geschikt voor spouwmuurinspecties, verlaagde plafonds (boven hoge plafondprofielen), schachten en vloerkanalen, onderhouds- en systeeminspectie. Met veiligstellen van bewijsmateriaal, geheugenfunctie foto-, video- en audiodocumentatie! Tot 6 uur continu gebruik van de accu. Multifunctionele camera met 6 geïntegreerde LEDs (camerakop beveiligingsklasse IP67) in een robuuste roestvrijstalen kop (Ø 13 mm) met RUNPOTEC binnenschroefdraad RTG Ø 6 mm - compatibel met alle RUNPOTEC-producten met schroefdraad RTG Ø 6 mm Bijgesloten toebehoren: In de W-Box systeemkoffer - compatibel met Sortimo. Camerakop met kabel (640 x 480 pixels). Beveiligingsklasse IP 67. Monitor (3.5″ TFT LCD 16M Color display, foto/video: AVI/JPG, beeldhoek: 64°, brandpuntafstand: 30 mm-80 mm. Micro Memory Card 8 GB incl. SD-kaartadapter. RUNPOGLEITER met eind-schroefdraad in RVS RTG Ø 6 mm. Systeemgeleider RC2 RTG Ø 6 mm. Opzetstuk buigzaam 12 cm RVS RTG Ø 6 mm. High performance accu-LED-lamp 320 lumen (oplaadbaar via Micro USB-contact). USB / Micro-USB laadkabel 3 m. USB / Micro-USB laadkabel 1 m. 2-vak USB oplader 12 V. 2-vak USB oplader 230 V. Vanghaak RVS RTG Ø 6 mm. Magneet-vangset. Afsluitdop RVS RTG Ø 6 mm. 2 x aansluitschroefdraad RVS (RTG Ø 6 mm buiten en RTG Ø 6 mm binnen). Verbindingsstuk draaibaar RVS RTG Ø 6 mm. Schroefdraadbevestiging RC2 incl. RUNPOSTICKS Comfort

Artikelnummer 8D609194
Gewicht 2900
Met geheugen functie Ja
USB aansluiting Ja
Aantal pixels, horizontaal 480
Aantal pixels, verticaal 640
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 2900
Met geheugen functie Ja
USB aansluiting Ja
Aantal pixels, horizontaal 480
Aantal pixels, verticaal 640
SD-kaartslot Ja
MicroSD-kaartslot Ja
Max. gebruiksduur batterij (h) 6
Video-opname Ja
Openingshoek camera (°) 64
MiniSD-card slot Nee
Beschermingsgraad (IP) sonde IP67
Beschermingsgraad (IP) display unit IP67

Artikelnummers

Artikelnummer 8D609194
EAN 9120045475586
UBB 500583418305
UNSPSC 45121603
Fabrikant artikelnummer 11137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.