text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Vertikale spanners
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
8B589898
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
Sluitspanner GN 851 staal houdkracht FH 3200 N GANTER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B589898
Max. trekkracht (N)
3200
Verstelbaar
Ja
Type
Sluitspanner horizontaal
Materiaal
Staal
Spanwijdte (mm)
13-13
Merk
Ganter
Goederencode
82057000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
3200
Verstelbaar
Ja
Type
Sluitspanner horizontaal
Materiaal
Staal
Spanwijdte (mm)
13-13
Merk
Ganter
Goederencode
82057000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B589898
EAN
4045525386877
UBB
500583362933
UNSPSC
31162405
Fabrikant artikelnummer
851-320-T2