text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm buitenschroefdraad GANTER


Moeten bij voorkeur worden gebruikt, wanneer het spanbereik begrensd is en een bepaalde opspanstand gewenst is. Door optillen (trekken) van de greep wordt de vertanding vrij en de klemhefboom kan in de gunstigste spanpositie worden gezwenkt. Bij het "loslaten" klikt de greep automatisch weer in. Grijperstuk. Zinkpersgietwerk. Schroefdraadbus en bevestigingsbout. Staal, gebruineerd

Artikelnummer 7Z500577
Uitvoering Handgreep
Hoogte 54
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Schroefdraadlengte (mm) 32
Diameter 21
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Hoogte 54
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Schroefdraadlengte (mm) 32
Diameter 21
Lengte 78
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Met kogelknop Nee
Metrisch Ja
Conisch Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk GANTER

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z500577
EAN 4045525152243
UBB 500583378467
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer 300-78-M10-32-SW
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.