text.skipToContent text.skipToNavigation

Voelermaatband dikte 0,02 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT


Van gehard veerbandstaal. Braamvrije randen. Als onderlegger voor het uitlijnen in de machinebouw, voor tolerantiemetingen en spleetcontroles. Lengte 5 m. Breedte 12,7 mm

Artikelnummer 7Y573783
Meetbereik (mm) 0.02-0.02
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Meetbereik (mm) 0.02-0.02
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y573783
EAN 4015448500575
UBB 500583334494
UNSPSC 41111617
Fabrikant artikelnummer 4000851441
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.