text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD/B weldon span-d. 6 mm SK40 uitkraaglengte 50 mm PROMAT


Met steile conus conform DIN 69871 model AD/B · Met centrale koelmiddeltoevoer en hersluitbare koelkanalen aan de kraag en zijdelingse koelkanalen voor gereedschappen met cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 7V889603
Buitendiameter (mm) 25
Binnendiameter (mm) 6
Totale lengte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Binnendiameter (mm) 6
Totale lengte (mm) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 7V889603
EAN 4015448562252
UBB 500583300560
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.