text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
7T629842
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
Hoekbescherming klembereik 1-2 mm lengte 100 m breedte 6,5 mm hoogte 9,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T629842
Kleur
Overig
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T629842
EAN
4015448785484
UBB
500583279384
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770135