text.skipToContent text.skipToNavigation

Dompelpomp 5400 l/h 4 m 135 W SICCE


Alle hoofdcomponenten van glasvezelversterkte kunststof. As van keramiek. Vaste stoffen tot Ø 8 mm. Zonder dichting. Duurzaam bruikbaar. Geringe stroomopname. Zelfreinigend door ANTI-CLOG-systeem. Voor beken, waterfonteinen, vijvers, kwelwater en regenwater. Ingebouwde thermische beveiliging

Artikelnummer 7M892609
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 4
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 4
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.135
Volumestroom (BEP) (m³/h) 5.4
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Kunststof vezelversterkt
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 inch (25)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 7M892609
EAN 8011469993118
UBB 500583201800
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 6000000483
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.