text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1,5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Zuigercompressor, 1 cilinder, oliegesmeerd. Klaar voor gebruik met veiligheidsapparatuur. Veilig volautomatisch bedrijf met drukschakelaar, aanloopontlasting en motorbeschermingsschakelaar. Met manometer voor inwenige keteldruk en luchtdrukregelaar. 1 snelkoppeling. Aftapkraantje voor het condenswater. Gietijzeren cilinder en zuiger van massief aluminium. Geluidsdrukniveau 94 LWA/75 dB

Artikelnummer 7K083477
Kleur Overig
Breedte (mm) 10.23
Hoogte (mm) 23.2
Gewicht (g) 24
Max. druk (bar) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 10.23
Hoogte (mm) 23.2
Gewicht (g) 24
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen (kW) 1.5
Toerental (1/min) 2800
Geluidsniveau (dBA) 75
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.13
Tankinhoud (l) 24
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Artikelnummers

Artikelnummer 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 20088344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.