text.skipToContent text.skipToNavigation

Grote stellingkast H2000xB1700xD500 mm uitbreidingsstelling verzinkt zilver 4 META


Volledig steekbaar snelbouw-schap-stellingsysteem. Basis- en aanbouwschappen in modulaire bouwwijze. Schappen 200 kg draagvermogen (bij gelijkmatige verdeling van de last). Schappen H 40 mm met geoptimaliseerd kastprofiel, in 25-mm-raster in hoogte verstelbaar. Opstelling in lengterichting door middel van diagonaal kruis met kabelspanners

Artikelnummer 7H673802
Breedte 1700
Hoogte 2000
Diepte 500
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1700
Hoogte 2000
Diepte 500
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7H673802
EAN 4054773022239
UBB 500583109672
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 9000452717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.