text.skipToContent text.skipToNavigation

Reserve-wiel wiel-d. 125 mm draagvermogen 100 kg rubber grijs as-d. 8 mm BS ROLLEN


Artikelnummer 7G919993
Breedte (mm) 31
Diameter (mm) 125
Draaglast (kg) 100
Asdiameter (mm) 8
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36.5
Lager Kogellager
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 31
Diameter (mm) 125
Draaglast (kg) 100
Asdiameter (mm) 8
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36.5
Lager Kogellager

Artikelnummers

Artikelnummer 7G919993
EAN 4021885001759
UBB 500583120398
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer A85.125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.