text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-inspectielamp spanning 3 V vermogen 0,15 W beschermingssoort IP67 LESS N LESS N MORE


Van robuust aluminium. Spatwaterdicht. Compleet met een rond (Ø 30 mm) en rechthoekspiegel (43 x 65 mm) en opschroefbare magneetkop

Artikelnummer 7D022282
Breedte (mm) 43
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 0.15 - 0.15
Diameter (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 43
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 0.15 - 0.15
Diameter (mm) 30
Met schakelaar Nee
Met CEE-stekker Nee
Lengte (mm) 680
Hoogte/diepte (mm) 65
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 3 - 3
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 15

Artikelnummers

Artikelnummer 7D022282
EAN 4030884898796
UBB 500583077168
UNSPSC 45121603
Fabrikant artikelnummer 489879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.