text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-loeplamp glazen lens 127 (5 inch) tafelklem wit


Metaal ∙ Met tafelklem ∙ Robuuste metalen arm 360° draaibaar, kantelbaar ∙ Armlengte onder 400 mm - boven 440 mm - hoogte 440 mm ∙ In hoogte verstelbaar tot max. 720 mm ∙ 3 dioptrieën-lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5″ (127 mm), lensoppervlak 144 cm² ∙ Voedingsspanning 220-240 V ∙ Lichtkleur 6.500 Kelvin - daglichtwit ∙ Lichtstroom 922 lumen ∙ Levensduur 50.000 uren ∙ Efficiëntieklasse E (spectrum A tot G) ∙ Gewogen energieverbruik 8 kWh/1.000 h ∙ Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen ∙ De lampen kunnen niet vervangen worden

Artikelnummer 6Y573891
Beschermingsklasse II
Breedte (mm) 330
Spanningstype AC
Materiaal van lichtkop Kunststof
Uitvoering van lampvoet Tafelklem
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Breedte (mm) 330
Spanningstype AC
Materiaal van lichtkop Kunststof
Uitvoering van lampvoet Tafelklem
Lengte (mm) 520
Hoogte/diepte (mm) 110
Lamptype LED uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 220 - 240
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 922
Lichtkleur Wit

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y573891
EAN 4002390076289
UBB 500583002653
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8263302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.