text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L432xB335xH277mm 29 l met klapdeksel en stapelhoeken


Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. 4 robuuste stapelhoeken van nylon/polyester voor het veilig en ruimtebesparend stapelen. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Twee vangbanden aan het deksel voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Bij de uitvoering 9000 447 966 en 9000 447 968 zjn de bodem en het deksel extra verstevigd met aluminiumprofielen. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Stevige klephendelsluitingen met boorgaten voor een hangslot. Ideaal voor de montage van cilindersloten

Artikelnummer 6T703504
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 300
Binnenhoogte (mm) 245
Buitenbreedte (mm) 335
Buitenhoogte (mm) 277
Buitendiepte (mm) 432
Binnendiepte (mm) 400

Artikelnummers

Artikelnummer 6T703504
EAN 4054773023564
UBB 500582924055
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer D29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.