text.skipToContent text.skipToNavigation

Reserve-wiel wiel-d. 200 mm draagvermogen 220 kg rubber grijs as-d. 20 mm BS ROLLEN


Artikelnummer 6R496730
Breedte (mm) 45
Diameter (mm) 200
Draaglast (kg) 220
Asdiameter (mm) 20
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 60
Lager Glijlager
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 45
Diameter (mm) 200
Draaglast (kg) 220
Asdiameter (mm) 20
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 60
Lager Glijlager

Artikelnummers

Artikelnummer 6R496730
EAN 4021885120122
UBB 500582895180
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer B44.201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.