text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen los
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
6J687350
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
Reserve-wiel wiel d. 200 mm draagvermogen 205 kg volledig van rubber zwart PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6J687350
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
205
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
59
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
205
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
59
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6J687350
EAN
4260475212834
UBB
500582794854
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276015