text.skipToContent text.skipToNavigation

Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 100 kg rubber grijs as-d. 8 mm PROMAT


Artikelnummer 6H570862
Breedte (mm) 32
Diameter (mm) 125
Draaglast (kg) 100
Asdiameter (mm) 8
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 32
Diameter (mm) 125
Draaglast (kg) 100
Asdiameter (mm) 8
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36
Lager Kogellager

Artikelnummers

Artikelnummer 6H570862
EAN 4260390226879
UBB 500582768122
UNSPSC 31162702
Fabrikant artikelnummer 3000276033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.