text.skipToContent text.skipToNavigation

Corpusklem KREV150-2K spanwijdte 1500 mm werkbereik 95 mm spreidbreedte min./max


Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen behuizing en geoptimaliseerde schuifarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worden omgebouwd voor sp

Artikelnummer 6E009465
Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 95
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 95

Omschrijving

Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen behuizing en geoptimaliseerde schuifarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worden omgebouwd voor spreidwerkzaamheden. Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor comfortabele toepassing van de klemkracht (max. koppel 17 Nm). KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor optimale positionering op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 6E009465
EAN 4008158040219
UBB 500682474498
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer KREV150-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.