text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Hamerkopbouten clix
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
64161.080.060
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
Fischer fhs clix 8x60t-kopbout
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
64161.080.060
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte
60
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte
60
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
8
Geschikt voor montagerail
Ja
Kopbreedte (mm)
8
Merk
FISCHER
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De fischer hamerkopbout FHS Clix is een bevestigingselement om pijpbeugels veilig met het fischer montagerailsysteem FLS te verbinden. De hamerkopbout FHS Clix wordt door de 90°-rotatie gemonteerd. De FHS Clix is verkrijgbaar in de maten M8 en M10 en lengten 30 - 100 mm. De bijzondere veerpoot op de FHM Clix zorgt voor de nodige aandrukkracht van de bevestiging in de FLS montagerails en dus voor een betrouwbare afstelling tijdens de montage. De voorgevormde vertanding in de schuifmoer maakt bovendien een exacte positionering in de FLS montagerails mogelijk en vereenvoudigt de montage.
Artikelnummers
Artikelnummer
64161.080.060
EAN
4048962265170
UBB
500698919890
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
538655