text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boorhamers
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
5I916390
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
Persluchtbeitel RC 5100 3000 min-¹ 11 mm zeskant 6 J RODCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Traploze toerentalregeling. Incl. klemveer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5I916390
Machinegewicht (kg)
1.5
Max. energie enkele slag (J)
6
Gereedschapopname
Zeskant
Aantal slagen (1/min)
3000
Gereedschapopname (mm)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
1.5
Max. energie enkele slag (J)
6
Gereedschapopname
Zeskant
Aantal slagen (1/min)
3000
Gereedschapopname (mm)
11
Type
RC5100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I916390
EAN
4030178500039
UBB
500582448519
UNSPSC
20111608
Fabrikant artikelnummer
8951071022