text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L1192xB790xH515mm 415 l met klapdeksel en stapelhoeken


Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. 4 robuuste stapelhoeken van nylon/polyester voor het veilig en ruimtebesparend stapelen. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Twee vangbanden aan het deksel voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Bij de uitvoering 9000 447 966 en 9000 447 968 zjn de bodem en het deksel extra verstevigd met aluminiumprofielen. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Stevige klephendelsluitingen met boorgaten voor een hangslot. Ideaal voor de montage van cilindersloten

Artikelnummer 5F907278
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 200
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 755
Binnenhoogte (mm) 485
Buitenbreedte (mm) 790
Buitenhoogte (mm) 515
Buitendiepte (mm) 1192
Binnendiepte (mm) 1160

Artikelnummers

Artikelnummer 5F907278
EAN 4054773023557
UBB 500582372859
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer D415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.