text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 16 mm SK40 uitkraaglengte 35 mm PROMAT


(Weldon) · Met steile conus conform DIN 69871 model AD · Voor de opname van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 5F802637
Buitendiameter (mm) 45
Binnendiameter (mm) 16
Totale lengte (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Binnendiameter (mm) 16
Totale lengte (mm) 35

Artikelnummers

Artikelnummer 5F802637
EAN 4015448561880
UBB 500582370952
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.