text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slangtechniek
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
5D725855
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
Reserve-binnenband lengte 12 m voor perslucht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5D725855
Materiaal
Overig
Voor inwendige diameter slang (mm)
6.3
Max. slanglengte (m)
12
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Overig
Voor inwendige diameter slang (mm)
6.3
Max. slanglengte (m)
12
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D725855
EAN
7320170103596
UBB
500582362611
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
9000425391