text.skipToContent text.skipToNavigation

Grote stellingkast H2000xB1700xD600 mm basisstelling verzinkt zilver 4 stalen META


Volledig steekbaar snelbouw-schap-stellingsysteem. Basis- en aanbouwschappen in modulaire bouwwijze. Schappen 200 kg draagvermogen (bij gelijkmatige verdeling van de last). Schappen H 40 mm met geoptimaliseerd kastprofiel, in 25-mm-raster in hoogte verstelbaar. Opstelling in lengterichting door middel van diagonaal kruis met kabelspanners

Artikelnummer 5C259116
Breedte 1700
Hoogte 2000
Diepte 600
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1700
Hoogte 2000
Diepte 600
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5C259116
EAN 4054773022253
UBB 500582348867
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 9000452720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.