text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gootsteen scharen
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
5A917305
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
Verzinkbit nominale-d. 16,5 mm lengte 40 mm HSS 1/4 inch 6kt-schacht RUKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5A917305
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
40
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
40
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A917305
EAN
4007140038241
UBB
500582337712
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
W102317