text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescoopsteun st tot 60 kg 1.450-2.500 mm BESSEY


Veerkrachtig tot een maximum van 150 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Stabiele constructie door speciale stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (8,5 x 6,5 cm). Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. Eenvoudige, veilige bediening dankzij een telescopische en vergrendelbare binne

Artikelnummer 4W968823
Gewicht 2060
Type Plafondstempel
Lengte (m) 1450 - 2500
Max. belasting (Nm) 60
Type verstelbaarheid Pin
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 2060
Type Plafondstempel
Lengte (m) 1450 - 2500
Max. belasting (Nm) 60
Type verstelbaarheid Pin
Met vingerbeveiliging Nee

Omschrijving

Veerkrachtig tot een maximum van 150 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Stabiele constructie door speciale stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (8,5 x 6,5 cm). Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. Eenvoudige, veilige bediening dankzij een telescopische en vergrendelbare binnenbuis en een buitenbuis die kan worden gedraaid met de schuimrubberen handgreep. GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer 4W968823
EAN 4008158040110
UBB 500667065782
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ST250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.