text.skipToContent text.skipToNavigation

Piccolo-buigtang lengte 180 mm opgelegd 45graden gebogen PVC-gecoat ERDI


Gesmeed van kwaliteitsstaal. Voor kleine precieze vouw- en buigwerkzaamheden. Volledig gehard. PVC-gecoate grepen

Artikelnummer 4W172011
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Lengte 180
Bekbreedte (mm) 22
Gebogen Ja
Handvat Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Lengte 180
Bekbreedte (mm) 22
Gebogen Ja
Handvat Kunststof

Omschrijving

For small and precise seaming – and bending operations. Forged from quality steel. PVC-coated handles. Completely hardened. Jaw depth straight 30 mm. Jaw depth bent 28 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4W172011
UBB 500719114943
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer D341-22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.