text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Platbuigtangen
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
4V777138
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
Loodgieters-vlakbektang D301 lengte 240 mm opgelegd PVC-gecoat ERDI
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Gesmeed van kwaliteitsstaal. Platte tangbek. Vertanding 0,8 mm. PVC-gecoate grepen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4V777138
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
400
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
400
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
45
Greepuitvoering
1-component
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
4V777138
UBB
500719114455
UNSPSC
27112104
Fabrikant artikelnummer
D301