text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimpfolie L150 m x B100 mm 20 µm transparant 20RL/VE


Rol 150 m lang. Transparant. Scheurvast. Volledig recyclebaar. Zelfklevende folie. Kern-Ø 38 mm

Artikelnummer 4V076894
Kleur Kleurloos
Breedte (mm) 100
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.02
Zelfdovend Nee
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Kleurloos
Breedte (mm) 100
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.02
Zelfdovend Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 150
Materiaal Overig
Nalichtend Nee
Transparant Ja
Isolerend Nee
Geschikt voor hoogspanning Nee
Vulkaniserend Nee
Zelflassend/amalgamerend Ja
Fluorescerend Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4V076894
EAN 4025648711336
UBB 500582272869
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 100MMX150MX20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.