text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiebankschroef bekbreedte 80 mm spanwijdte 110 mm UNISPANN


Kleine bankschroef met kogelgewricht. Door spanhendel vast te klemmen. 360° draaibaar en 90° wendbaar. Bankschroef en klembeugel resp. schroefplaat van lichtmetalen legering. Hamerslaggelakt. Verdekte stalen spil. Bekken openen naar voor. Met vervangbare kunststof bekken

Artikelnummer 4U877412
Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 80
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 80
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Ja
Max. klembreedte (mm) 110
Kettinguitvoering Nee
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 52

Artikelnummers

Artikelnummer 4U877412
EAN 4030587000090
UBB 500582268909
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 2B/KU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.