text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofzak 120 l LD-PE rood 60 µm B700xL1100mm 250st./doos


Van polyethyleen (PE). Het materiaal LD-PE wordt vervaardigd van gerecycled PE. HD- en LD-PE gedragen zich op stortplaatsen volkomen grondwaterneutraal. Bij de verbranding komen er geen schadelijke gassen vrij, een probleemloze verbranding is daarom gegarandeerd, omdat PE uit de elementen koolstof en waterstof bestaat HD-PE = vervaardigd met het lagedrukprocedé, taai en elastisch, daardoor een hoge penetratiebestendigheid LD-PE = vervaardigd met het hogedrukprocedé, uitstekend belastbaar en zacht, daardoor nauwelijks “verder scheuren" bij het penetreren

Artikelnummer 4S928087
Kleur Rood
Breedte 700
Inhoud (ml) 120000
Lengte 1100
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 700
Inhoud (ml) 120000
Lengte 1100
Materiaal Overig
Met bindkoord Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4S928087
EAN 4004034466517
UBB 500582196142
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 9000466513
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.