text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69893A weldon span-d. 16 mm HSK-A63 uitkraaglengte 80 PROMAT


Met conus met holle schacht conform DIN 69893 model A · Met zijdelingse koelkanalen voor gereedschappen met cilindrische schacht · En zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835 B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 4S592499
Buitendiameter (mm) 48
Binnendiameter (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Inwendig koelkanaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 48
Binnendiameter (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Inwendig koelkanaal Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4S592499
EAN 4015448562962
UBB 500582192596
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.