text.skipToContent text.skipToNavigation

Standaardbuigapparaat lengte 390 mm voor buis-d. 12 mm buigingsradius 180 ROTHENBERGER


Voor het nauwkeurig buigen van buizen van zacht koper, aluminium en precisiestaal. Met kleminrichting. Lichte bouwwijze

Artikelnummer 4S453816
Buisdiameter (mm) 12
Lengte 390
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 12
Lengte 390
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 36
Max. buighoek (°) 180

Artikelnummers

Artikelnummer 4S453816
EAN 4004625251331
UBB 500582211495
UNSPSC 27112501
Fabrikant artikelnummer 25133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.