text.skipToContent text.skipToNavigation

Emmer 3 l propyleen wit met beugelgreep en boldeksel d. 157 mm hoogte 162 mm


Met deksel. Hoogwaardig PP. Wit. Met beugelgreep en boldeksel. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +50 °C (niet geschikt voor invriezen)

Artikelnummer 4R413064
Kleur Wit
Hoogte (mm) 162
Binnendiameter (mm) 157
Met handvat Ja
Inhoud (ml) 3000
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Hoogte (mm) 162
Binnendiameter (mm) 157
Met handvat Ja
Inhoud (ml) 3000
Materiaal Kunststof
Met maatverdeling Nee
Met lijn Nee
Blusemmer Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4R413064
EAN 4260582170447
UBB 500582213624
UNSPSC 47121804
Fabrikant artikelnummer 9000450007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.