text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontale spanner STC-HH70 maat 70 horizontale grondplaat BESSEY


In ingeklemde positie staat de hendel horizontaal. Automatische en traploze aanpassing van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder handmatige veranderingen van de positie van de drukschroeven. De klemkracht is variabel tot 2.500 N, afhankelijk van de instelling van de stelschroef in het vrijdragende scharnier. Robuuste, geharde m

Artikelnummer 4P831878
Max. trekkracht (N) 2500
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (mm) 217
Spanwijdte (mm) 60 - 60
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. trekkracht (N) 2500
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (mm) 217
Spanwijdte (mm) 60 - 60

Omschrijving

In ingeklemde positie staat de hendel horizontaal. Automatische en traploze aanpassing van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder handmatige veranderingen van de positie van de drukschroeven. De klemkracht is variabel tot 2.500 N, afhankelijk van de instelling van de stelschroef in het vrijdragende scharnier. Robuuste, geharde metalen platen voor een lange levensduur. Gatenpatroon op de basisplaat ontworpen voor een snelle en veilige klemming voor metrisch en imperiaal. Hoogwaardige oliebestendige twee-componenten kunststof handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 4P831878
EAN 4008158035741
UBB 500655946035
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-HH70
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.