text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortelmixer MK 160 mm 590 mm 30-60 kg HEXAFIX® COLLOMIX


De bijzonder snelle en robuuste mixer met 3 mengbladen. Voor alle zware materialen en materialen met hoge viscositeit, bijv. alle soorten mortel, gips, cement, met kwarts gevulde epoxy-harsen, beton enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 4O484202
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 160
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 30 - 60
Model MK 160 HF
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 160
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 30 - 60
Model MK 160 HF

Artikelnummers

Artikelnummer 4O484202
EAN 4011024401168
UBB 500582167762
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 40116-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.