text.skipToContent text.skipToNavigation

Afstandhouder PVA Versteltraject 7-35 mm zinkpersgietwerk BESSEY


Traploos verstelbaar voor wandafstanden van 7 tot 35 mm. Voor- en zijdelingse steun bij het verlijmen van massief houten vloeren. Uittrekfunctie afhankelijk van de hellingshoek van de spindel, met beweegbaar gemonteerde drukplaat met beschermkap. Extra breed contactvlak van 130 mm voorkomt randbeschadiging van de vloerplanken.

Artikelnummer 4L875122
Bekbreedte (mm) 130
Geschikt voor laminaat Nee
Geschikt voor parket Ja
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Bekbreedte (mm) 130
Geschikt voor laminaat Nee
Geschikt voor parket Ja

Omschrijving

Traploos verstelbaar voor wandafstanden van 7 tot 35 mm. Voor- en zijdelingse steun bij het verlijmen van massief houten vloeren. Uittrekfunctie afhankelijk van de hellingshoek van de spindel, met beweegbaar gemonteerde drukplaat met beschermkap. Extra breed contactvlak van 130 mm voorkomt randbeschadiging van de vloerplanken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4L875122
EAN 4008158021164
UBB 500655942984
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PVA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.