text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0,1 mV-750 V AC, 0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Artikelnummer 4L848645
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Isolatieweerstandsmeetbereik (MOhm) ['0', '0']
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 750
Max. spanningsbereik DC (V) 1000
Max. stroommeetbereik AC (A) 20
Max. stroommeetbereik DC (A) 20
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 20
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Temperatuurmeting Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 0
Kleinste resolutie temperatuur Overig
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 0
Kleinste resolutie capaciteit Overig
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 0
Kleinste resolutie frequentie Overig
Analoge staafgrafiekweergave analoog/logaritmisch Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee

Omschrijving

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Artikelnummers

Artikelnummer 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.